Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Epson
>
Artikel
Epson Tintenpatrone C13T27914012 27XXL 34,1ml 2.200Seiten schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2952-101676090
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13T27914012
EAN/GTIN:
8715946625942
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Epson DURABrite Ultra Ink ist ausgezeichnet für laserscharfe Geschäftsdokumente geeignet. Dank der Pigmenttinte sind die Dokumente wisch- und wasserfest und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. Da sie sehr schnell trocknet, ist diese Tinte für den beidseitigen Druck prädestiniert.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
WorkForce WF-3620DWF, -3640DTWF, -7110DTW, -7210DTW, -7610DWF, -7620, -7620DTWF, -7710DWF, -7715DWF, -7720DTWF
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
27XXL
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.200 Seiten
Art der Technologie:
Dura Ultra Ink
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Motiv:
Wecker
Inhalt:
34,1 ml
Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce WorkForce WF-3600 Series; Workforce WorkForce WF-3620 DWF; Workforce WorkForce WF-3620 WF; Workforce WorkForce WF-3640 DTWF; Workforce WorkForce WF-7110 DTW; Workforce WorkForce WF-7210 DTW; Workforce WorkForce WF-7600 Series; Workforce WorkForce WF-7610 DWF; Workforce WorkForce WF-7615 DWF; Workforce WorkForce WF-7620 DTWF; Workforce WorkForce WF-7700 Series; Workforce WorkForce WF-7710 DWF; Workforce WorkForce WF-7715 DWF; Workforce WorkForce WF-7720 DTWF
... >
Tinte & Toner
>
Tinte & Toner
>
Tinte & Toner
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone Epson
,
Epson Druckerpatrone
,
Epson Tinte
,
Inkjet-Patrone Epson
,
Tinte Epson
,
Tintenstrahlpatrone Epson
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
Nachfüll-Patrone
,
Nachfüllpatrone
,
epson druckerpatrone schwarz
,
druckerpatrone epson
,
epson tinte schwarz
,
Druckerzubehöre
,
Druckpatronen
,
Inkjetpatronen
,
Patronen
,
Tintenpatronen
,
Tintenstrahldruckerpatronen
Angebote
(39)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 854
2 Tage
423
€ 7,50*
ab € 38,53*
€ 48,69*
Lager 339
3 Tage
84
€ 4,15*
ab € 38,31*
€ 48,78*
Lager 212
€ 5,95*
ab € 38,61*
€ 48,84*
Lager 820
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,69*
€ 48,90*
Lager 1682
2 Tage
17
€ 5,95*
ab € 39,10*
€ 49,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson Alarm clock 27 DURABrite Ultra Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Cyan
Epson
C13T27024010
ab € 8,35*
Ähnlich
Epson Alarm clock 27 DURABrite Ultra Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Gelb
Epson
C13T27044010
ab € 8,40*
Ähnlich
Epson Alarm clock 27 DURABrite Ultra Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Magenta
Epson
C13T27034010
ab € 8,36*
Ähnlich
Epson Alarm clock 27 DURABrite Ultra Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Schwarz
Epson
C13T27014010
ab € 13,11*
Ähnlich
Epson Alarm clock Multipack 3-colour 27 DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T27054012
ab € 8,70*
Ähnlich
Epson Alarm clock Multipack 3-colour 27XL DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T27154012
ab € 65,02*
Ähnlich
Epson Alarm clock Singlepack Black 27XL DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T27114012
ab € 27,74*
Ähnlich
Epson Alarm clock Singlepack Cyan 27XL DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T27124012
ab € 21,79*
Ähnlich
Epson Alarm clock Singlepack Magenta 27XL DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T27134012
ab € 21,76*
Ähnlich
Epson Alarm clock Singlepack Yellow 27XL DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T27144012
ab € 21,66*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T27114010 schwarz 27XL
Ampertec
ab € 18,20*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T27124010 cyan 27XL
Ampertec
ab € 17,39*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T27134010 magenta 27XL
Ampertec
ab € 17,67*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T27144010 yellow 27XL
Ampertec
ab € 17,79*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T279140 schwarz 27XXL
Ampertec
C13T279140
ab € 29,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen