Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone C13T29914012 29XL 11,3ml 470Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101676190
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T29914012
EAN/GTIN:
     8715946626062
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Tintenpatrone Originalzubehör 29XL ca. 470 Seiten schwarz 11,3ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Expression Home XP-235, -245, -247, -332, -335, -342, -345, -432, -435, -442, -445
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
29XL
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 470 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Art der Technologie:
Claria Home Ink
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Motiv:
Erdbeere
Inhalt:
11,3 ml

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Home XP-235; Expression Home XP-240 Series; Expression Home XP-245; Expression Home XP-247; Expression Home XP-250 Series; Expression Home XP-255; Expression Home XP-257; Expression Home XP-330 Series; Expression Home XP-332; Expression Home XP-335; Expression Home XP-340 Series; Expression Home XP-342; Expression Home XP-345; Expression Home XP-350 Series; Expression Home XP-352; Expression Home XP-355; Expression Home XP-430 Series; Expression Home XP-432; Expression Home XP-435; Expression Home XP-440 Series; Expression Home XP-442; Expression Home XP-445; Expression Home XP-450 Series; Expression Home XP-452; Expression Home XP-455
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 19,10*
€ 24,53*
2 Tage
100
1
€ 4,50*
ab € 19,12*
€ 24,55*
1
€ 5,95*
ab € 19,34*
€ 24,65*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 19,36*
€ 24,75*
Lager 1682
13
1
€ 5,95*
ab € 22,66*
€ 28,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T29924010
ab € 14,11*
Ähnlich
Epson
C13T29934010
ab € 14,03*
Ähnlich
Epson
C13T29944010
ab € 13,84*
Ähnlich
Epson
C13T29864012
ab € 31,89*
Ähnlich
Epson
C13T29964012
ab € 59,53*
Ähnlich
Epson
C13T29814012
ab € 10,92*
Ähnlich
Epson
C13T29824012
ab € 7,25*
Ähnlich
Epson
C13T29834012
ab € 7,23*
Ähnlich
Epson
C13T29844012
ab € 7,25*
Ähnlich
Ampertec
ab € 13,90*
Ähnlich
Ampertec
C13T299240
ab € 10,32*
Ähnlich
Ampertec
ab € 10,13*
Ähnlich
Ampertec
ab € 10,27*
Ähnlich
Soennecken
82204
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.