Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone C13T90714N 10.000S 202ml sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101677190
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T90714N
EAN/GTIN:
     8715946726953
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Tintenpatrone Originalzubehör T9071 ca. 10.000 Seiten schwarz 202ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
WorkForce Pro WF-6090DW, -6090DTWC, -6090D2TWC, -6590DTWFC, -6590D2TWFC
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
T9071
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 10.000 Seiten
Art der Technologie:
DURABriteT Pro
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Inhalt:
202 ml

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-6000 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-6090 D2TWC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-6090 DTWC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-6090 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-6090 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-6590 D2TWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-6590 DTWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-6590 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-6590 Series
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
€ 7,50*
ab € 50,33*
€ 66,09*
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 50,29*
€ 66,18*
€ 5,95*
ab € 73,07*
€ 95,88*
€ 4,50*
ab € 77,09*
€ 100,61*
Lager 1682
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,98*
€ 107,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.