Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Toner 9435B002 737 2.100 Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102000590
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9435B002
EAN/GTIN:
     4549292014501
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Canon Toner Originalzubehör 737 ca. 2.400 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
i-SENSYS MF 210, -220 Serie
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
737
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.400 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-151 dw; i-SENSYS MF 210 Series; i-SENSYS MF 211; i-SENSYS MF 212 w; i-SENSYS MF 216 n; i-SENSYS MF 217 w; i-SENSYS MF 220 Series; i-SENSYS MF 226 dn; i-SENSYS MF 227 dw; i-SENSYS MF 229 dw; i-SENSYS MF 230 Series; i-SENSYS MF 231; i-SENSYS MF 232 w; i-SENSYS MF 236 n; i-SENSYS MF 237 w; i-SENSYS MF 240 Series; i-SENSYS MF 242 dw; i-SENSYS MF 244 dw; i-SENSYS MF 247 dw; i-SENSYS MF 249 dw; imageCLASS MF 216 n
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,15*
ab € 39,52*
€ 48,58*
1 Tag
52
€ 4,79*
ab € 40,11*
€ 48,76*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 40,61*
€ 49,22*
1 Tag
33
€ 7,50*
ab € 40,90*
€ 49,28*
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 75,56*
€ 90,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.