Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102004590 Herst.-Nr.: 1T02NX0NL0 EAN/GTIN: 632983033746 |
| |
|
| | |
| Es gibt nur eine Möglichkeit, Tonerfehler sowie Mühe und Kosten zu vermeiden, die wiederholtes Drucken verursacht: Benutzen Sie ausschließlich echten KYOCERA Toner. Nur bei Verwendung des Originaltoners profitiert Ihr Unternehmen von einer erstklassigen Druckqualität und höherer Zuverlässigkeit - und schont gleichzeitig die Umwelt und den Geldbeutel. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | ECOSYS M3040idn, -M3540idn | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | TK-3150 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 14.500 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19752 | Farbe: | schwarz | Ausführung der Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Resttonerbehälter, Tonersammelbehälter, Tonersammler, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, resttonerbehälter, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 66,62* | € 82,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 68,47* | € 83,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 70,84* | € 86,47* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 72,91* | € 86,58* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,55* | € 113,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|