Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN230C 1.400Seiten cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102006150
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN230C
EAN/GTIN:
     4977766666985
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Brother Toner Originalzubehör TN-230C ca. 1.400 Seiten cyan
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
HL-3040CN, -3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, -9320CW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TN-230C
refill:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.400 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 17798
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9010 CN; HL -3000 Series; HL -3040 CN; HL -3045 CN; HL -3070 CN; HL -3070 CW; HL -3075 CW; MFC -9120 CN; MFC -9125 CN; MFC -9320 CW; MFC -9325 CW
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 50,62*
€ 60,97*
3 Tage
12
€ 4,15*
ab € 50,15*
€ 61,09*
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 50,84*
€ 61,40*
€ 4,50*
ab € 51,89*
€ 62,33*
Lager 1682
4
€ 5,95*
ab € 62,54*
€ 74,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
4211859
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.