Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN900BK 6.000Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102006290
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN900BK
EAN/GTIN:
     4977766735094
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Brother Toner Originalzubehör TN-900BK ca. 6.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
HL-L9200CDWT, -9300CDWTT, MFC-L9550CDWT
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TN-900BK
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 6.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Brother:
HL-L 9200 CDWT; HL-L 9300 CDWTT; MFC-L 9550 CDW; MFC-L 9550 CDWT
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
20
€ 4,15*
ab € 58,38*
€ 72,58*
2 Tage
10
€ 4,79*
ab € 59,32*
€ 72,81*
1 Tag
10
€ 4,50*
ab € 59,71*
€ 73,74*
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 60,21*
€ 73,94*
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 71,80*
€ 88,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.