Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA Toner 1T02L7BNL1 TK-8345M 12.000Seiten magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102011830
Hersteller:
     Kyocera Document Solutions
Herst.-Nr.:
     1T02L7BNL1
EAN/GTIN:
     632983038277
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
KYOCERA Toner Originalzubehör TK-8345M ca. 12.000 Seiten magenta
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
TASKalfa 2552ci, -2253ci
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TK-8345M
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 12.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
magenta
Ausführung der Farbe:
magenta
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
€ 4,15*
ab € 68,08*
€ 83,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 68,70*
€ 84,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 71,10*
€ 87,58*
€ 8,50*
ab € 71,84*
€ 88,40*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 85,47*
€ 104,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02NK0NL0
ab € 79,84*
Ähnlich
Kyocera
1T02RLCNL0
ab € 80,41*
Ähnlich
Kyocera
1T02RL0NL0
ab € 48,71*
Ähnlich
Kyocera
1T02RLBNL0
ab € 80,66*
Ähnlich
Kyocera
1T02RLANL0
ab € 80,84*
Ähnlich
Kyocera
1T02L7CNL0
ab € 67,76*
Ähnlich
Kyocera
1T02L70NL0
ab € 43,46*
Ähnlich
Kyocera
1T02L7ANL0
ab € 65,10*
Ähnlich
Kyocera
1T02NDCNL0
ab € 96,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.