Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA Toner 1T02L7CNL1 TK-8345C 12.000Seiten cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102011850
Hersteller:
     Kyocera Document Solutions
Herst.-Nr.:
     1T02L7CNL1
EAN/GTIN:
     632983038352
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
KYOCERA Toner Originalzubehör TK-8345C ca. 12.000 Seiten cyan
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
TASKalfa 2552ci, -2253ci
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TK-8345C
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 12.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 4,15*
ab € 67,76*
€ 83,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 68,85*
€ 84,08*
€ 8,50*
ab € 71,65*
€ 87,57*
2 Tage
20
€ 4,50*
ab € 72,52*
€ 88,72*
Lager 1682
15
Frei Haus
ab € 85,36*
€ 104,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02NK0NL0
ab € 79,84*
Ähnlich
Kyocera
1T02RLCNL0
ab € 80,41*
Ähnlich
Kyocera
1T02RL0NL0
ab € 48,71*
Ähnlich
Kyocera
1T02RLBNL0
ab € 80,66*
Ähnlich
Kyocera
1T02RLANL0
ab € 80,84*
Ähnlich
Kyocera
1T02L70NL0
ab € 43,46*
Ähnlich
Kyocera
1T02L7BNL0
ab € 68,08*
Ähnlich
Kyocera
1T02L7ANL0
ab € 65,10*
Ähnlich
Kyocera
1T02NDCNL0
ab € 96,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.