Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102013790 Herst.-Nr.: 1T02LF0NL0 EAN/GTIN: 632983021811 |
| |
|
| | |
| Mit Original KYOCERA Toner profitieren Sie von hoher Qualität und Zuverlässigkeit, sowie geringer Umweltbelastung und erheblicher Kosteneinsparung. Für eine optimale Leistung empfehlen wir daher einen Originaltoner, der speziell für Ihren Drucker bzw. Ihr Multifunktionssystem entwickelt wurde. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | TASKalfa 6500i, -8000i | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | TK-6705 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 70.000 Seiten | Farbe: | schwarz | Ausführung der Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner kyocera mita, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 90,78* | € 94,25* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 89,70* | € 95,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 96,61* | € 100,36* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 103,35* | € 107,32* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,54* | € 141,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|