Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Toner 18-1000 wie Brother TN-2120 2.600Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102016590
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-1000
EAN/GTIN:
     4004764954834
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
edding Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-2120 EDD-1000 ca. 2.600 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Brother HL-2140, -2150N, -2170W, DCP-7030, -7040, -7045N, MFC-7320, -7440N, -7840W
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Brother TN-2120
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
EDD-1000
rebuilt:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.600 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Normnummer:
DIN 33870-1
Garantiedauer:
3 Jahre
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2
1
€ 5,95*
ab € 16,89*
€ 23,34*
1
€ 7,95*
ab € 16,72*
€ 23,59*
1
€ 4,75*
ab € 18,58*
€ 25,51*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 18,68*
€ 25,60*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 24,15*
€ 33,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.