Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Toner 18-1010 wie Brother TN-3280 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102017390
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-1010
EAN/GTIN:
     4004764954933
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
edding Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-3280 EDD-1010 ca. 8.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Brother DCP-8070D, -8085DN, HL-5340D, -5350DN, -5350DNLT, -5350DN2LT, -5370DW, -5380DN, MFC-8370DN, -8380DN, -8880DN, -8890DW
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Brother TN-3280
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
EDD-1010
rebuilt:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 8.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Normnummer:
DIN 33870-1
Garantiedauer:
3 Jahre
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 22,16*
€ 29,35*
1
€ 7,95*
ab € 20,96*
€ 29,36*
Lager 1682
7
1
€ 5,95*
ab € 22,52*
€ 29,95*
3
€ 5,95*
ab € 23,71*
€ 31,52*
1
€ 4,75*
ab € 23,35*
€ 37,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-1036
ab € 35,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.