Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Toner 18-1050 wie Brother TN-2320 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102017490
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-1050
EAN/GTIN:
     4057305001214
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
edding Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-2320 EDD-1050 ca. 2.600 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Brother HL-L2300D, -2340DW, -2360DN, -2365DN, -2365DW, DCP-L2500D, -2540D, -2560DW, MFC-L2700DN, -2700DW, -2720DW, -2740DW
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Brother TN-2320
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
EDD-1050
rebuilt:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.600 Seiten
Normnummer:
DIN 33870-1
Garantiedauer:
3 Jahre
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 23,81*
€ 26,88*
1
€ 4,75*
ab € 26,72*
€ 29,05*
Lager 1682
6
1
€ 5,95*
ab € 26,96*
€ 29,24*
1
€ 4,00*
ab € 26,35*
€ 29,45*
6 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 26,99*
€ 29,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.