Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102021930 Herst.-Nr.: SU359A EAN/GTIN: 191628445219 |
| |
|
| | |
| HP Toner Originalzubehör CLT-M659S ca. 20.000 Seiten magenta Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | MultiXpress CLX-8640ND, -8650ND | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | CLT-M659S | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 20.000 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19798 | Farbe: | magenta | Ausführung der Farbe: | magenta |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | CLX -8600 Series; CLX -8640 ND; CLX -8641 ND; CLX -8642 ND; CLX -8650 ND; CLX -8651 ND; CLX -8652 ND; MultiXpress C 8600 Series; MultiXpress C 8640 ND; MultiXpress C 8641 ND; MultiXpress C 8642 ND; MultiXpress C 8650 ND; MultiXpress C 8651 ND; MultiXpress C 8652 ND |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, samsung lasertoner, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 131,74* | € 167,30* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 133,17* | € 167,39* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 133,57* | € 167,49* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 149,90* | € 189,37* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,12* | € 191,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|