Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CF253XM 201X 2.300Seiten c/m/y 3 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102022999
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF253XM
EAN/GTIN:
     0190780321362
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Sie wollen eine Tonerkartusche, die Sie nicht im Stich lässt ? Dann liegt die Auswahl auf der Hand. Nur Original HP Technologie liefert ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und exzellente Druckqualität. Weniger Reparaturen und Störungen; maximieren Sie die Lebensdauer Ihres Druckers mit Original HP Tonerkartuschen. Hohe Druckqualität, auf die sich Ihr Unternehmen verlassen kann. Make it matter.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Color LaserJet Pro M 252 Serie, MFP M 274 Serie, -277 Serie
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
201X
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3 x 2.300 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
mehrfarbig
Packungsmenge:
3 St./Pack.

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro M 252 dw; Color LaserJet Pro M 252 n; Color LaserJet Pro M 270 Series; Color LaserJet Pro M 274 dn; Color LaserJet Pro M 274 n; Color LaserJet Pro MFP M 270 Series; Color LaserJet Pro MFP M 277 dw; Color LaserJet Pro MFP M 277 n
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 245,61*
€ 266,87*
Lager 1682
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 246,89*
€ 267,26*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 247,37*
€ 267,27*
3 Tage
196
pro Stück
€ 4,15*
ab € 246,97*
€ 270,06*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 251,69*
€ 270,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,26*
€ 318,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,59*
€ 316,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,60*
€ 302,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,05*
€ 301,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,89*
€ 293,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.