Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102028550 Herst.-Nr.: 18-1013 EAN/GTIN: 4004764954964 |
| |
|
| | |
| edding Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-230C EDD-1013 ca. 1.400 Seiten cyan Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | Brother HL-3040CN, -3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, -9320CW | Originalzubehör: | Nein | Kompatibel mit: | Brother TN-230C | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | EDD-1013 | rebuilt: | Ja | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 1.400 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19798 | Normnummer: | DIN 33870-2 | Garantiedauer: | 3 Jahre | Farbe: | cyan | Ausführung der Farbe: | cyan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, permanentmarker edding, permanent marker, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 19,01* | € 20,95* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 20,43* | € 21,51* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,80* | € 21,85* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,64* | € 29,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,79* | € 29,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|