Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Toner 18-1012 wie Brother TN 230 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102028590
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-1012
EAN/GTIN:
     4004764954957
Suchbegriffe:
Druckerzubehöre
Druckkassetten
Toner
Tonercartridges
edding Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-230BK EDD-1012 ca. 2.200 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Brother HL-3040CN, -3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN, -9320CW
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Brother TN-230BK
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
EDD-1012
rebuilt:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.200 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Normnummer:
DIN 33870-2
Garantiedauer:
3 Jahre
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tonerkassetten, Tonerpatronen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 19,26*
€ 21,03*
8 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 21,06*
€ 22,22*
1
€ 4,75*
ab € 21,52*
€ 22,69*
Lager 1682
4
1
€ 5,95*
ab € 21,83*
€ 22,93*
3 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 30,36*
€ 31,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-1013
ab € 19,01*
Ähnlich
edding
18-1014
ab € 11,52*
Ähnlich
edding
18-1015
ab € 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.