Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Toner 18-3002 wie Samsung MLT-D 1042S/ELS schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102029790
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-3002
EAN/GTIN:
     4004764955220
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Lasertoner
Original-Toner
edding Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Samsung MLT-D1042S EDD-3002 ca. 1.500 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Samsung ML-1660, ML-1665, ML-1670, ML-1675, ML-1860, ML-1865W, SCX-3200, SCX-3205, SCX-3205W
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Samsung MLT-D1042S
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
EDD-3002
rebuilt:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.500 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Normnummer:
DIN 33870-1
Garantiedauer:
3 Jahre
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 26,49*
€ 28,52*
1
€ 4,75*
ab € 27,77*
€ 29,09*
2
€ 6,95*
ab € 27,89*
€ 29,16*
1
€ 4,00*
ab € 27,88*
€ 29,20*
Lager 1682
1
1
€ 5,95*
ab € 30,18*
€ 31,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.