Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CF294A 94A 1.200Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102038390
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF294A
EAN/GTIN:
     192545654487
Suchbegriffe:
Druckerpatrone Hewlett-Packard
HP Druckerpatrone
HP Tinte
Hewlett-Packard Druckerpatrone
HP Toner Originalzubehör 94A ca. 1.200 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
LaserJet Pro M118dw, MFP M148dw, -M148fdw
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
94A
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.200 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro M 118 dw; LaserJet Pro MFP M 148 dw; LaserJet Pro MFP M 148 fdw; LaserJet Pro MFP M 148 fw; LaserJet Pro MFP M 148 Series; LaserJet Pro MFP M 149 fdw; LaserJet Pro MFP M 149 fw
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 39,39*
€ 50,70*
€ 5,95*
ab € 40,02*
€ 50,80*
1 Tag
64
€ 7,50*
ab € 40,02*
€ 50,88*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 40,04*
€ 51,01*
Lager 1682
9
€ 5,95*
ab € 46,80*
€ 59,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.