Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner W2212A 207A 1.250Seiten gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102045510
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2212A
EAN/GTIN:
     193905265152
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP Toner Originalzubehör 207A ca. 1.250 Seiten gelb
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Color LaserJet Pro M255dw, -255nw, Color LaserJet Pro MFP M282nw, -283fdn, -283fdw
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
207A
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.250 Seiten
Farbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro M 255 dw; Color LaserJet Pro M 255 nw; Color LaserJet Pro MFP M 282 nw; Color LaserJet Pro MFP M 283 cdw; Color LaserJet Pro MFP M 283 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 283 fdw
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 59,53*
€ 74,04*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 59,66*
€ 74,45*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,79*
€ 75,15*
2 Tage
1000
€ 4,15*
ab € 60,25*
€ 75,17*
Lager 1682
4
€ 5,95*
ab € 60,90*
€ 75,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.