Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Toner C3220Y0 Rückgabe 1.500Seiten gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102057310
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C3220Y0
EAN/GTIN:
     734646696845
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Lexmark Toner Originalzubehör C3220Y0 ca. 1.500 Seiten gelb
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
C3224dw, -3326dw, MC3224dwe, -3224adwe, -3326adwe
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
C3220Y0
refill:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.500 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb

Kompatible Geräte:
Lexmark:
MC 3200 Series; MC 3224 adwe; MC 3224 dwe; MC 3224 i; MC 3224 Series; MC 3300 Series; MC 3326 adwe; MC 3326 i; MC 3400 Series; MC 3426 adW; MC 3426 i; C 3224 dw; C 3326 dw; C 3426 dW
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
135
€ 7,50*
ab € 79,33*
€ 100,07*
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 78,79*
€ 100,18*
€ 5,95*
ab € 79,61*
€ 100,38*
€ 4,50*
ab € 79,98*
€ 101,22*
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 84,56*
€ 107,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.