Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Toner APTBTN2410E wie Brother TN-2410 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102059190
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTBTN2410E
EAN/GTIN:
     4250164857736
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Verpackung verzichtet komplett auf Plastik, ist FSC zertifiziert und besteht aus recyceltem Kraftpapier und geschredderter Pappe als Transport Schutz. Gemeinsam Ressourcen schonen. Gemeinsam Wiederverwendung fördern. Gemeinsam Zukunft erhalten. Leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung mit dem Einsatz von AgfaPhoto Laser Tonern. Die wiederaufbereiteten AgfaPhoto Tonerkartuschen werden aus verwendeten Originalteilen und neuen Schlüsselkomponenten in Europa hergestellt. Wiederaufbereitete Laser Tonerkartuschen auf Basis höchster Qualitäts- und Umweltstandards.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Brother DCP-L2550DN, -2530DW, -2510D, HL-L2375DW, -2370DN, -2350DW, -2310D, MFC-L2750DW, -2730DW, -2710DW, -2710DN
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Brother TN-2410
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.200 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Normnummer:
DIN 33870-1
Chip vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 18,02*
€ 25,46*
€ 6,78*
ab € 18,52*
€ 25,65*
Lager 1682
19
€ 5,95*
ab € 20,64*
€ 28,28*
13 Tage
13
€ 6,29*
ab € 23,97*
€ 32,64*
€ 3,50*
ab € 29,69*
€ 40,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN-2410
ab € 33,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.