Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner W2122A 4.500Seiten gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102091410
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2122A
EAN/GTIN:
     194441428872
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP Toner Originalzubehör 212A ca. 4.500 Seiten gelb
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
LaserJet Enterprise Flow MFP M578c, LaserJet Enterprise M554dn, -555dn, -555x, LaserJet Enterprise MFP M578dn
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
212A
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 4.500 Seiten
Farbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 578 c; Color LaserJet Enterprise M 554; Color LaserJet Enterprise M 554 dn; Color LaserJet Enterprise M 554 Series; Color LaserJet Enterprise M 555 dn; Color LaserJet Enterprise M 555 Series; Color LaserJet Enterprise M 555 x; Color LaserJet Enterprise MFP M 578 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 578 f
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 171,43*
€ 196,98*
13 Tage
50
€ 4,15*
ab € 169,30*
€ 197,90*
2 Tage
84
€ 7,50*
ab € 172,82*
€ 198,33*
Lager 1682
5
Frei Haus
ab € 172,81*
€ 198,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 173,14*
€ 198,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,61*
€ 224,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.