Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102092190 Herst.-Nr.: APTBTN3512E EAN/GTIN: 4250164838018 |
| |
|
| | |
| Die Verpackung verzichtet komplett auf Plastik und besteht aus recyceltem Kraftpapier und geschredderter Pappe als Transport Schutz. Gemeinsam Ressourcen schonen. Gemeinsam Wiederverwendung fördern. Gemeinsam Zukunft erhalten. Leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung mit dem Einsatz von AgfaPhoto Laser Tonern. Die wiederaufbereiteten AgfaPhoto Tonerkartuschen werden aus verwendeten Originalteilen und neuen Schlüsselkomponenten in Europa hergestellt. Wiederaufbereitete Laser Tonerkartuschen auf Basis höchster Qualitäts- und Umweltstandards. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | Brother HL-L6250DN, -L6300DW, -L6400DW, -L6400DWTT, DCP-L6600DW, MFC-L6800DW, -L6800DWT, -L6900DW | Originalzubehör: | Nein | Kompatibel mit: | Brother TN-3512 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 12.000 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19752 | Normnummer: | DIN 33870-1 | Chip vorhanden: | Nein | Farbe: | schwarz | Ausführung der Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,74* | € 37,33* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 36,29* | € 38,23* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 36,33* | € 38,28* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,33* | € 54,88* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,26* | € 57,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|