Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Toner 431013 2.500Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102099990
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     431013
EAN/GTIN:
     4961311858819
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh Toner sind umweltschonend und günstig, mit denen Sie sehr gute Druckergebnisse erreichen und Ihre Druckkosten erheblich senken können.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Fax 1190
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TYPE 1190
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.500 Seiten
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Lanier:
Fax 1190 L
Ricoh:
Fax 1190 L
NRG:
Fax 1190 L
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 46,81*
€ 61,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 73,45*
€ 95,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 74,81*
€ 95,50*
€ 4,50*
ab € 77,34*
€ 98,95*
€ 5,95*
ab € 77,87*
€ 99,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
431008
ab € 96,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.