Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner MLT-D116L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102101890
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU828A
EAN/GTIN:
     191628481989
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Original Samsung Tonerkartuschen optimieren die Ausgabe in perfekter Zusammenarbeit mit Ihrem Samsung Drucker. Ihr Vorteil: Top-Leistung, absolute Zuverlässigkeit und beeindruckende Qualität bei jedem Druckvorgang.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Xpress SL M 2625D, -2825DW, -2825ND, -2835DW, -2675F, -2675FN, -2875FD, -2875FW, -2885FW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
MLT-D116L
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Samsung:
SL -M 2620; SL -M 2620 D; SL -M 2620 ND; SL -M 2620 Series; SL -M 2625; SL -M 2625 D; SL -M 2625 F; SL -M 2625 FN; SL -M 2625 N; SL -M 2625 Series; SL -M 2626; SL -M 2675 FN; SL -M 2820 D; SL -M 2820 DW; SL -M 2820 ND; SL -M 2820 Series; SL -M 2826; SL -M 2870 FD; SL -M 2870 FW; SL -M 2871 FW; SL -M 2876; Xpress M 2620; Xpress M 2620 D; Xpress M 2620 ND; Xpress M 2620 Series; Xpress M 2625; Xpress M 2625 D; Xpress M 2625 D Premium Line; Xpress M 2625 F; Xpress M 2625 FN; Xpress M 2625 N; Xpress M 2625 Series; Xpress M 2626; Xpress M 2675 F; Xpress M 2675 FN; Xpress M 2675 FN Premium Line; Xpress M 2675 Series; Xpress M 2676; Xpress M 2820 D; Xpress M 2820 DW; Xpress M 2820 ND; Xpress M 2820 Series; Xpress M 2825 DW; Xpress M 2825 ND; Xpress M 2825 ND Premium Line; Xpress M 2825 Series; Xpress M 2826; Xpress M 2830 DW; Xpress M 2835 DW; Xpress M 2835 DW Premium Line; Xpress M 2870 FD; Xpress M 2870 FW; Xpress M 2871 FW; Xpress M 2875 DW; Xpress M 2875 FD; Xpress M 2875 FD Premium Line; Xpress M 2875 FW; Xpress M 2875 ND; Xpress M 2875 Series; Xpress M 2876; Xpress M 2885; Xpress M 2885 FW; Xpress M 2885 FW Premium Line; Xpress M 2885 Series
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
€ 7,50*
ab € 44,44*
€ 55,22*
3 Tage
290
€ 4,15*
ab € 44,47*
€ 56,26*
3 Tage
95
€ 6,90*
ab € 45,29*
€ 56,49*
4 Tage
200
€ 4,50*
ab € 45,43*
€ 56,57*
Lager 1682
7
€ 5,95*
ab € 59,02*
€ 73,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.