Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Toner 85047 wie Brother TN326C cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-102103350
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     85047
EAN/GTIN:
     4003630007940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-326C 85047 ca. 3.500 Seiten cyan
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Brother DCP-L8400CDN, -8450CDW, HL-L8250CDN, -8350CDW, MFC-L8650CDW, -8850CDW
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Brother TN-326C
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
85047
rebuilt:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3.500 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Deckungsgrad:
5 %
Normnummer:
DIN 33870-2
Chip vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 22,52*
€ 31,74*
Lager 1682
8
1
€ 5,95*
ab € 23,89*
€ 32,35*
3 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 38,71*
€ 51,81*
3 Tage
11
2
Frei Haus
ab € 38,83*
€ 53,80*
5 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 39,10*
€ 54,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN-326C
ab € 103,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.