Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner MLT-D1042S schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102105390
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU737A
EAN/GTIN:
     191628481071
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Samsung Toner bestechen durch Qualität und Leistung. Sie erhalten ein einwandfreies und gestochen scharfes Druckbild.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
ML 1660, -1665, -1670, -1675, -1860, -1865W, SCX 3200, -3205, -3205W
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
MLT-D1042S
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.500 Seiten
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Samsung:
ML -1660; ML -1660 N; ML -1660 Series; ML -1665; ML -1666; ML -1670; ML -1672; ML -1674; ML -1675; ML -1678; ML -1860; ML -1865; ML -1865 W; SCX -3000; SCX -3200; SCX -3200 Series; SCX -3200 W; SCX -3205; SCX -3205 W
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
118
€ 7,50*
ab € 48,39*
€ 60,99*
€ 8,50*
ab € 50,32*
€ 63,64*
4 Tage
200
€ 4,50*
ab € 50,59*
€ 63,77*
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 52,56*
€ 65,13*
Lager 1682
5
€ 5,95*
ab € 54,41*
€ 68,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.