Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner SS531A 20.000Seiten cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102106350
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SS531A
EAN/GTIN:
     191628454808
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP Toner Originalzubehör CLT-C6062S ca. 20.000 Seiten cyan
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
MultiXpress CLX 9250ND
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
CLT-C6062S
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 20.000 Seiten
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLX -9350 ND; CLX -9352 NA; MultiXpress C 9350 ND; MultiXpress C 9352 NA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 116,57*
€ 138,93*
Lager 1682
16
Frei Haus
ab € 116,04*
€ 138,94*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 119,57*
€ 142,24*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,10*
€ 150,98*
€ 4,95*
ab € 136,47*
€ 167,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.