| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102107850 Herst.-Nr.: 85053 EAN/GTIN: 4003630015877 |
| | |
|
| | |
| Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: KYOCERA TK-5140C 85053 ca. 5.000 Seiten cyan Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | KYOCERA ECOSYS M6530cdn, -M6030cdn, P6130cdn | Originalzubehör: | Nein | Kompatibel mit: | KYOCERA TK-5140C | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 85053 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 5.000 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19798 | Normnummer: | DIN 33870-2 | Chip vorhanden: | Ja | Garantiedauer: | 36 Monate | Farbe: | cyan | Ausführung der Farbe: | cyan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,96* | € 37,58* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 30,04* | € 39,97* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,58* | € 63,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 49,48* | € 65,30* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,71* | € 71,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|