Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CE321A 128A 1.300Seiten cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102114050
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE321A
EAN/GTIN:
     884420854517
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Mit HP 128A LaserJet Tonerkassetten können Sie mehr drucken und sparen. Professionelle Druckqualität für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als bei einzelnen Kassetten. Bleiben Sie produktiv und verringern Sie Ausfallzeiten, indem Sie immer eine zusätzliche Tonerkassette zur Hand haben.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
LaserJet Pro CM1415fn MFP, -1415fnw MFP, CP1525n, -1525nw
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
128A
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.300 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro CM 1400 Series; Color LaserJet Pro CM 1415 fn; Color LaserJet Pro CM 1415 fnw; Color LaserJet Pro CP 1500 Series; Color LaserJet Pro CP 1525; Color LaserJet Pro CP 1525 n; Color LaserJet Pro CP 1525 nw; Color LaserJet Pro CP 1525 Series; LaserJet CP 1500 Series; LaserJet CP 1525; LaserJet CP 1525 n; LaserJet CP 1525 nw; LaserJet CP 1525 Series; LaserJet CP 1526 nw; LaserJet Pro CM 1400 Series; LaserJet Pro CM 1410 Series; LaserJet Pro CM 1411 fn; LaserJet Pro CM 1412 fn; LaserJet Pro CM 1413 fn; LaserJet Pro CM 1415 fn; LaserJet Pro CM 1415 fnw; LaserJet Pro CM 1416 fnw; LaserJet Pro CM 1417 fnw; LaserJet Pro CM 1418 fnw; LaserJet Pro CP 1500 Series; LaserJet Pro CP 1520 Series; LaserJet Pro CP 1521 n; LaserJet Pro CP 1522 n; LaserJet Pro CP 1523 n; LaserJet Pro CP 1525; LaserJet Pro CP 1525 n; LaserJet Pro CP 1525 nw; LaserJet Pro CP 1525 Series; LaserJet Pro CP 1526 nw; LaserJet Pro CP 1527 nw; LaserJet Pro CP 1528 nw
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,15*
ab € 56,92*
€ 70,04*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,54*
€ 70,46*
Lager 1682
7
€ 5,95*
ab € 59,92*
€ 73,40*
€ 4,00*
ab € 60,53*
€ 73,74*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 60,59*
€ 73,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.