Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102161850 Herst.-Nr.: Q2671A EAN/GTIN: 808736549875 |
| |
|
| | |
| Gemeinsam mit dem Drucker ermöglicht das HP LaserJet Druckerzubehör benutzerfreundlichen, kostengünstigen und zuverlässigen Farbdruck in hoher Qualität. Ein verbesserter elektrofotografischer Prozess sorgt für brillante Farben und gestochen scharfen Text auf verschiedensten Papieren. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | Color LaserJet 3500, -3500N, -3550, -3550N | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 309A | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 4.000 Seiten | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | cyan | Ausführung der Farbe: | cyan |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet 3500; Color LaserJet 3500 N; Color LaserJet 3500 Series; Color LaserJet 3550; Color LaserJet 3550 N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hp lasertoner cyan, lasertoner hp, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 10,16* | € 14,09* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 110,24* | € 137,92* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,03* | € 137,93* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 127,52* | € 160,35* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 127,66* | € 162,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|