Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN423M magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102166130
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN423M
EAN/GTIN:
     4977766771696
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Tonerkassette verspricht hochwertige Ausdrucke und sorgt für einen minimalen Verschleiß Ihres Gerätes.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
DCP-L8410CDW, HL-L8260CDW, -8360CDW, MFC-L8690CDW, -8900CDW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TN-423M
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 4.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Farbe:
magenta
Ausführung der Farbe:
magenta

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-L 8410 CDN; DCP-L 8410 CDW; HL-L 8260 CDW; HL-L 8360 CDW; MFC-L 8690 CDW; MFC-L 8900 CDW
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
271
€ 13,00*
ab € 106,97*
€ 128,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 107,45*
€ 130,43*
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 109,32*
€ 131,15*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 111,42*
€ 133,71*
Lager 1682
34
Frei Haus
ab € 115,28*
€ 137,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.