Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN423C cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102166150
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN423C
EAN/GTIN:
     4977766771672
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Tonerkassette verspricht hochwertige Ausdrucke und sorgt für einen minimalen Verschleiß Ihres Gerätes.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
DCP-L8410CDW, HL-L8260CDW, -8360CDW, MFC-L8690CDW, -8900CDW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TN-423C
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 4.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-L 8410 CDN; DCP-L 8410 CDW; HL-L 8260 CDW; HL-L 8360 CDW; MFC-L 8690 CDW; MFC-L 8900 CDW
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
€ 4,50*
ab € 112,80*
€ 135,99*
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 114,26*
€ 137,46*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 114,47*
€ 137,65*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,08*
€ 138,44*
Lager 1682
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,14*
€ 166,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,92*
€ 198,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.