| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102173690 Herst.-Nr.: 84044 EAN/GTIN: 4003630002242 |
| | |
|
| | |
| Soennecken Trommel Kompatibel mit: Brother DR-2005 84044 ca. 12.000 Seiten schwarz Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Trommel | Verwendung für Druckertyp: | Brother HL-2035, -2037 | Kompatibel mit: | Brother DR-2005 | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 84044 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 12.000 Seiten | Verwendung mit Tonerfarbe: | schwarz | Originalzubehör: | Nein | Garantiedauer: | 36 Monate |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, bildtrommel, Belichtungseinheiten, Belichtungstrommeln, Druckerzubehöre, Fixiereinheiten, Trommeleinheiten, Trommeln |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,64* | € 42,10* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 31,22* | € 42,92* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,70* | € 62,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|