Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN320M 1.500Seiten magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102184630
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN320M
EAN/GTIN:
     4977766679367
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Brother Toner Originalzubehör TN-320M ca. 1.500 Seiten magenta
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
DCP-9055CDN, -9270CDN, HL-4140CN, -4150CDN, -4570CDW, -4570CDWT, MFC-9460CDN, -9465CDN, -9970CDW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TN-320M
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.500 Seiten
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
magenta
Ausführung der Farbe:
magenta

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9055 CDN; DCP -9270 CDN; HL -4100 Series; HL -4140 CN; HL -4150 CDN; HL -4500 Series; HL -4570 CDW; HL -4570 CDWT; MFC -9460 CDN; MFC -9465 CDN; MFC -9560 CDW; MFC -9970 CDW
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 4,15*
ab € 57,98*
€ 72,44*
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 59,18*
€ 72,65*
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 59,47*
€ 73,06*
3 Tage
100
€ 4,50*
ab € 59,46*
€ 73,51*
1 Tag
2
€ 4,79*
ab € 60,04*
€ 73,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.