Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN320C 1.500Seiten cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102184650
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN320C
EAN/GTIN:
     4977766679350
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Brother Toner Originalzubehör TN-320C ca. 1.500 Seiten cyan
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
DCP-9055CDN, -9270CDN, HL-4140CN, -4150CDN, -4570CDW, -4570CDWT, MFC-9460CDN, -9465CDN, -9970CDW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TN-320C
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.500 Seiten
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9055 CDN; DCP -9270 CDN; HL -4100 Series; HL -4140 CN; HL -4150 CDN; HL -4500 Series; HL -4570 CDW; HL -4570 CDWT; MFC -9460 CDN; MFC -9465 CDN; MFC -9560 CDW; MFC -9970 CDW
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 4,15*
ab € 58,37*
€ 72,18*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 59,07*
€ 72,36*
2 Tage
2
€ 4,79*
ab € 59,24*
€ 72,39*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 59,76*
€ 72,92*
Lager 1682
8
Frei Haus
ab € 71,87*
€ 87,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.