Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA Toner 1T02G60DE0 TK-120 7.200Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102198390
Hersteller:
     Kyocera Document Solutions
Herst.-Nr.:
     1T02G60DE0
EAN/GTIN:
     632983006412
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Mit Original KYOCERA Toner profitieren Sie von hoher Qualität und Zuverlässigkeit, sowie geringer Umweltbelastung und erheblicher Kosteneinsparung. Für eine optimale Leistung empfehlen wir daher einen Originaltoner, der speziell für Ihren Drucker bzw. Ihr Multifunktionssystem entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
FS-1030D, -1030DN
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TK-120
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 7.200 Seiten
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,15*
ab € 54,69*
€ 68,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 55,98*
€ 69,22*
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 55,95*
€ 69,81*
€ 4,95*
ab € 58,41*
€ 74,98*
Lager 1682
12
Frei Haus
ab € 132,06*
€ 158,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
370PU5KW
ab € 41,98*
Ähnlich
Kyocera
37027011
ab € 22,63*
Ähnlich
Kyocera
1T02FV0DE0
ab € 75,89*
Ähnlich
Kyocera
1T02FV0DE1
ab € 59,09*
Ähnlich
Kyocera
37027012
ab € 52,99*
Ähnlich
Kyocera
1T02HS0EU0
ab € 44,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.