Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA Toner 1T02HPBEU0 TK-820M 7.000Seiten magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102213330
Hersteller:
     Kyocera Document Solutions
Herst.-Nr.:
     1T02HPBEU0
EAN/GTIN:
     632983009482
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Mit Original KYOCERA Toner profitieren Sie von hoher Qualität und Zuverlässigkeit, sowie geringer Umweltbelastung und erheblicher Kosteneinsparung. Für eine optimale Leistung empfehlen wir daher einen Originaltoner, der speziell für Ihren Drucker bzw. Ihr Multifunktionssystem entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
FS-C8100DN
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TK-820M
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 7.000 Seiten
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
magenta
Ausführung der Farbe:
magenta
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 101,46*
€ 130,22*
€ 4,95*
ab € 99,48*
€ 130,25*
Frei Haus
ab € 102,09*
€ 130,89*
Frei Haus
ab € 107,84*
€ 137,82*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 112,14*
€ 143,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02HP0EU0
ab € 107,30*
Ähnlich
Kyocera
1T02HPAEU0
ab € 101,22*
Ähnlich
Kyocera
1T02FZCEU0
ab € 82,34*
Ähnlich
Kyocera
1T02FZ0EU0
ab € 58,60*
Ähnlich
Kyocera
1T02FZBEU0
ab € 80,03*
Ähnlich
Kyocera
1T02FZAEU0
ab € 83,07*
Ähnlich
Kyocera
370095KL
ab € 130,63*
Ähnlich
Kyocera
370094KL
ab € 5,42*
Ähnlich
Kyocera
370093KL
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.