Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Trommeleinheit DR130CL 17.000Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102221100
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR130CL
EAN/GTIN:
     4977766648172
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Die Original Brother Trommeleinheit und die Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse erzielt werden. Die Trommel ist leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen und hochwertigen Ausdrucken.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trommel
Verwendung für Druckertyp:
DCP-9040CN, -9042CDN, -9045CDN, -9045CN, HL-4040CN, -4050CDN, -4050CDNLT, -4070CDW, MFC-9440CDW, -9440CN, -9450CDN, -9450CLT, -9840CDW
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
DR-130CL
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 17.000 Seiten
Verwendung mit Tonerfarbe:
schwarz/cyan/magenta/gelb
Originalzubehör:
Ja
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9040 CN; DCP -9042 CDN; DCP -9042 CN; DCP -9045 CDN; DCP -9045 CN; HL -4040 CDNLT; HL -4040 CN; HL -4050 CDN; HL -4050 CDNLT; HL -4070 CDW; MFC -9440 CDW; MFC -9440 CN; MFC -9445 CDN; MFC -9450 CDN; MFC -9450 CLT; MFC -9450 CN; MFC -9450 Series; MFC -9840 CDW
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 120,57*
€ 148,02*
1 Tag
12
€ 7,50*
ab € 121,35*
€ 148,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 121,24*
€ 149,78*
€ 5,95*
ab € 123,15*
€ 149,86*
€ 4,50*
ab € 123,27*
€ 149,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
TN135B-HY-FRC
ab € 18,45*
Zubehör
Freecolor
TN135Y-HY-FRC
ab € 20,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.