Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Toner 43872307 2.000Seiten cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102233950
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43872307
EAN/GTIN:
     5031713039792
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
C 5650, -5650DN, -5650N, -5750, -5750DN, -5750N
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
43872307
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.000 Seiten
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan

Kompatible Geräte:
OKI:
C 5650; C 5650 DN; C 5650 N; C 5650 Series; C 5750; C 5750 DN; C 5750 N; C 5750 Series
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 82,64*
€ 103,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 83,71*
€ 103,61*
€ 3,50*
ab € 85,13*
€ 105,24*
1 Tag
10
€ 4,50*
ab € 86,77*
€ 107,43*
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 103,48*
€ 128,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
43872305
ab € 50,66*
Zubehör
OKI
43872306
ab € 50,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.