| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102235690 Herst.-Nr.: 85015 EAN/GTIN: 4003630137739 |
| | |
|
| | |
| Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: KYOCERA TK-120 85015 ca. 7.200 Seiten schwarz Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | KYOCERA FS-1030D, -1030DN | Originalzubehör: | Nein | Kompatibel mit: | KYOCERA TK-120 | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 85015 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 7.200 Seiten | Deckungsgrad: | 5 % | Normnummer: | DIN 33870-2 | Garantiedauer: | 36 Monate | Farbe: | schwarz | Ausführung der Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 20,01* | € 28,61* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,37* | € 30,43* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 39,37* | € 53,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|