Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN3330 schwarz 3.000Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102240890
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN3330
EAN/GTIN:
     4977766708883
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Brother Toner Originalzubehör TN-3330 ca. 3.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
DCP-8110DN, -8250DN, HL-5440D, -5450DN, -5450DNT, -5470DW, -6180DW, -6180DWT, MFC-8510DN, -8520DN, -8950DW, -8950DWT
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TN-3330
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3.000 Seiten
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -8100 Series; DCP -8110 DN; DCP -8155 DN; DCP -8250 DN; HL -5400 Series; HL -5440 D; HL -5450; HL -5450 D; HL -5450 DN; HL -5450 DNT; HL -5450 Series; HL -5470 DW; HL -5470 DWT; HL -5480 DW; HL -6100 Series; HL -6180 DW; HL -6180 DWT; MFC -8510 DN; MFC -8515 DN; MFC -8520 DN; MFC -8710 DW; MFC -8810 DW; MFC -8900 Series; MFC -8910 DW; MFC -8950 DW; MFC -8950 DWT
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 4,15*
ab € 57,32*
€ 72,30*
2 Tage
11
€ 4,79*
ab € 58,62*
€ 72,70*
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 59,32*
€ 73,89*
3 Tage
20
€ 4,50*
ab € 59,56*
€ 74,26*
4 Tage
2
€ 8,00*
ab € 59,64*
€ 74,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.