Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Toner 2785B002 CEXV33 14.600 Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102244590
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2785B002
EAN/GTIN:
     4960999655567
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Canon Toner Originalzubehör C-EXV 33 ca. 14.600 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
iR 2520, -2525, -2530
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
C-EXV 33
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 14.600 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Canon:
imageRUNNER 2520; imageRUNNER 2520 i; imageRUNNER 2525; imageRUNNER 2525 i; imageRUNNER 2530; IR 2520; IR 2520 i; IR 2525; IR 2525 i; IR 2530; IR 2530 i
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,15*
ab € 31,08*
€ 38,22*
1 Tag
42
€ 7,50*
ab € 31,64*
€ 38,34*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,42*
€ 39,42*
3 Tage
50
€ 4,50*
ab € 32,46*
€ 39,54*
Lager 1682
16
€ 5,95*
ab € 37,86*
€ 45,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.