Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CF352A 130A 1.000Seiten gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102277410
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF352A
EAN/GTIN:
     886112939304
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP Toner Originalzubehör 130A ca. 1.000 Seiten gelb
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Color LaserJet Pro MFP M 176n, -177fw
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
130A
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro MFP M 170 Series; Color LaserJet Pro MFP M 176 n; Color LaserJet Pro MFP M 177 fw
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 4,15*
ab € 51,84*
€ 64,36*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 52,20*
€ 64,39*
Lager 1682
6
€ 5,95*
ab € 52,03*
€ 64,46*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,31*
€ 64,61*
1 Tag
51
€ 7,50*
ab € 53,03*
€ 65,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.