Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Belichtungseinheit 50F0Z00 60.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102280700
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50F0Z00
EAN/GTIN:
     734646433365
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Lexmark Trommel 500Z ca. 60.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trommel
Verwendung für Druckertyp:
MS 310 Serie, -410 Serie, -510DN, -610 Serie
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
500Z
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 60.000 Seiten
Verwendung mit Tonerfarbe:
schwarz
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Lexmark:
MS 310 d; MS 310 dn; MS 312 dn; MS 315 dn; MS 317 dn; MS 317 n; MS 410 d; MS 410 dn; MS 415 dn; MS 417 dn; MS 510 dn; MS 517 dn; MS 610 de; MS 610 dn; MS 610 dte; MS 610 dtn; MS 617 dhn; MS 617 dn; MX 310 dn; MX 317 dn; MX 410 de; MX 417 de; MX 510 de; MX 511 de; MX 511 dhe; MX 511 dte; MX 511 Series; MX 517 de; MX 610 de; MX 611 de; MX 611 dhe; MX 611 dte; MX 611 Series; MX 617 de
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 39,98*
€ 49,70*
1
€ 5,95*
ab € 40,68*
€ 50,45*
1 Tag
100
1
€ 4,50*
ab € 41,5507*
€ 51,5407*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 41,62*
€ 51,64*
Lager 1682
8
1
€ 5,95*
ab € 50,43*
€ 62,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
35S0281
ab € 70,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.