Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102284230 Herst.-Nr.: TN241M EAN/GTIN: 4977766718424 |
| |
|
| | |
| Brother Toner Originalzubehör TN-241M ca. 1.400 Seiten magenta Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | HL-3140CW, -3150CDW, -3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, -9330CDW, -9340CDW | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | TN-241M | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 1.400 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19798 | Farbe: | magenta | Ausführung der Farbe: | magenta |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -9015 CDW; DCP -9020 CDW; HL -3140 CW; HL -3150 CDN; HL -3150 CDW; HL -3170 CDW; MFC -9130 CW; MFC -9140 CDN; MFC -9330 CDW; MFC -9335 CDW; MFC -9340 CDW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, brother toner magenta, brother toner, toner cartridge für brother magenta, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 48,92* | € 60,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,47* | € 60,51* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 49,82* | € 60,66* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 49,40* | € 60,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 49,82* | € 60,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|