Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102290290 Herst.-Nr.: CF410A EAN/GTIN: 0888793807507 |
| |
|
| | |
| Verlassen Sie sich auf die Original HP Tonerkartuschen mit hoher Reichweite und JetIntelligence, die - schnell - mehr Seiten als je zuvor, kostengünstige Optionen für hohe Reichweite sowie eine Anti-Betrugs-Technologie bieten, die die HP Farbqualität gewährleistet - damit können die Mitbewerber nicht aufwarten. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | Color LaserJet Pro M 452dn, -452nw, MFP M 377dw, -477fdn, -477fdw, -477fnw | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 410A | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 2.300 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19798 | Farbe: | schwarz | Ausführung der Farbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet Pro M 450 Series; Color LaserJet Pro M 452; Color LaserJet Pro M 452 dn; Color LaserJet Pro M 452 dw; Color LaserJet Pro M 452 nw; Color LaserJet Pro MFP M 377 dw; Color LaserJet Pro MFP M 477 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 477 fdw; Color LaserJet Pro MFP M 477 fnw; Color LaserJet Pro MFP M 477 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 74,26* | € 90,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 74,57* | € 90,61* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 76,62* | € 92,61* | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 76,87* | € 92,62* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 76,85* | € 92,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|