Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Toner 44315305 6.000Seiten gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102293510
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44315305
EAN/GTIN:
     5031713045830
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Original-OKI-Toner werden nach höchsten Ansprüchen hergestellt und speziell für optimale Werte bei Leistung, Ergiebigkeit und Kosten entwickelt.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
C 610CDN, -610DN, -610DTN, -610N
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
44315305
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 6.000 Seiten
Farbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb

Kompatible Geräte:
OKI:
C 610 DM; C 610 DN; C 610 DTN; C 610 N
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,50*
ab € 157,70*
€ 185,80*
2 Tage
16
€ 4,15*
ab € 156,18*
€ 186,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 157,47*
€ 186,26*
1 Tag
35
€ 7,50*
ab € 157,65*
€ 186,70*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 180,29*
€ 203,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,56*
€ 236,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,90*
€ 228,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,29*
€ 214,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
C610C-FRC
ab € 41,63*
Zubehör
Freecolor
C610K-FRC
ab € 46,42*
Zubehör
Freecolor
C610M-FRC
ab € 59,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.