Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Toner 3028C002 054 H 3.100Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102330190
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3028C002
EAN/GTIN:
     4549292124576
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Canon Toner Originalzubehör 054 H ca. 3.100 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
i-SENSYS MF641Cw, -643Cdw, -645Cx, LBP621Cw, -623Cdw
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
054 H
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3.100 Seiten
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-620 Series; i-SENSYS LBP-621 Cw; i-SENSYS LBP-623 Cdw; i-SENSYS LBP-640 C; i-SENSYS LBP-640 Series; i-SENSYS MF 640 C; i-SENSYS MF 640 Series; i-SENSYS MF 641 Cn; i-SENSYS MF 641 Cw; i-SENSYS MF 642 Cdw; i-SENSYS MF 643 Cdw; i-SENSYS MF 644 Cdw; i-SENSYS MF 645 Cx
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 67,11*
€ 84,21*
1 Tag
72
€ 7,50*
ab € 67,74*
€ 84,63*
€ 6,78*
ab € 68,42*
€ 84,82*
€ 8,50*
ab € 69,23*
€ 85,76*
Lager 1682
15
Frei Haus
ab € 81,68*
€ 101,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.